Corona perforadora KOMET KUB® V464 85 mm

Número de artículo: 236660 85
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal D 85
    Mango ABS
    Empleo de taladro Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Refrigeración interior
    para ⌀ pulgadas 3 11/32 pul
    Longitud de voladizo LA 75 mm
    ABS® T ⌀ d 50 mm
    ⌀ exterior d1 83.5 mm
    Tamaño de la punta de centrado 80
    Código ISO plaquita de corte WOEX06T304
    Juego tornillo para plaquita reversible 239655 10IP (2,8 Nm)
    Número de filos Z 1
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236660 85
    EAN / GTIN 4047109090514
    Número del fabricante V46 40851

    Descripción

    Ejecución:

    Brocas de plaquitas (corona de perforación) con insertos de plaquitas y unión ABS® T, de corte a derecha. El inserto de plaquitas reversibles para la plaquita exterior se puede ajustar en +5mm en el ⌀. Se usa con asientos ABS® N y prolongaciones ABS® T. Proceso seguro hasta 6×D.
    De proceso seguro hasta 6×D.

    Aplicación:

    Con punta de centrado n.º 236661236662.
    Con plaquitas de corte n.º 236740237080.

    Volumen de suministro:

    Corona de taladro con accesorios.

    Nota:

    Piezas de repuesto a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra