{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 120 | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo LA | 85 mm | |
ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
⌀ exterior d1 | 118.5 mm | |
Tamaño de la punta de centrado | 115 | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX06T304 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236660 120 | |
Número del fabricante | V46 41201 |