{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 19,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 60 mm | |
Longitud de voladizo LA | 78 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 060206 18-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236615 19,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277403 | |
Número del fabricante | U43 11950 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 19,5 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 615.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 564.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 463.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 25 | 25 | 25 |
Longitud del mango Ls | 56 | 56 | 56 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |