Plaquita de corte KOMET®, BK8430, Denominación tipo W80: 18-030

Número de artículo: 236609 18-030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 29.30 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 24.41 / Unidad
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 060206-03
Serie KUB Pentron®
Denominación 18-030
Clase BK8430
Tipo Uni
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236609 18-030
EAN / GTIN 4047109230170
Número del fabricante W80 18030.068430

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
húmedo máximo