Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 16,7 mm

Número de artículo: 236615 16,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie KUB Pentron®
    ⌀ nominal D 16,7
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
    Mango ISO 9766
    Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud útil L1 51 mm
    Longitud de voladizo LA 68 mm
    ⌀ de mango Ds 20 mm
    Longitud del mango Ls 50 mm
    Código ISO plaquita de corte SOGX 050204 12-...
    Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Número de filos Z 1
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236615 16,7
    EAN / GTIN 4047109286740
    Número del fabricante U43 01670

    Descripción

    Ejecución:

    • Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.
    • Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.
    • Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.
    • Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.

    Tolerancia de perforación: ⌀D − 0,1 / + 0,2

    Aplicación:

    • Para situaciones de mecanizado extremas.

    Con plaquitas n.º 236605236610.

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

    Nota:

    Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.
    Versión con mango PSC disponible a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra