Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 17,5mm

Número de artículo: 236603 17,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 17.5
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
Mango ABS
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 72 mm
para ⌀ pulgadas 11/16 pul
Longitud de voladizo LA 103 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 050204 12-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236603 17,5
EAN / GTIN 4047109190276
Número del fabricante U44 51750

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: D − 0,1 / + 0,3

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605236610.

Nota:

  • Uso solo en condiciones de máquina estables.
  • Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.
  • Taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm.
  • Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.
  • Versión con mango PSC disponible a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 17,5mm

Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 17,5mm

a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 880.57
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 660.80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 476.42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 1 1 1
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D 4×D 4×D
Mango ABS ISO 9766 ISO 9766
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP1 (0,6 Nm) 239700 6IP2 (0,6 Nm) 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Longitud útil L1 72 mm 72 mm 71 mm
Serie KUB Pentron® Power Drill HOLEX Pro
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles