Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 38mm

Número de artículo: 236603 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 38
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
Mango ABS
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 152 mm
para ⌀ pulgadas 1 12 pul
Longitud de voladizo LA 194 mm
⌀ del mango ABS® Ds 63 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 120408 42-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 20IP (6,3 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236603 38
EAN / GTIN 4047109201217
Número del fabricante U44 63800

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: D − 0,1 / + 0,3

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605236610.

Nota:

  • Uso solo en condiciones de máquina estables.
  • Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.
  • Taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm.
  • Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.
  • Versión con mango PSC disponible a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 38mm

Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 38mm

a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 1,190.32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
6 piezas en stock 6 pieces available in 9-12 working days
US $ 948.42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
2 piezas en stock 2 pieces available in 9-12 working days
US $ 679.97
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 1 1 1
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D 4×D 4×D
Refrigeración interior
Código ISO plaquita de corte SOGX 120408 42-... SOGX 130511 SOMT13M510 / XOMT13M506
⌀ nominal D 38 38 38
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm) 232980 6 (TX15;3Nm)
Longitud de voladizo LA 194 mm 179 mm 187 mm