Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 18,5 mm

Número de artículo: 236602 18,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 5×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 18,5
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 5×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 95 mm
Longitud de voladizo LA 113 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Longitud del mango Ls 56 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 060206 18-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236602 18,5
EAN / GTIN 4047109181328
Número del fabricante U45 11850

Descripción

Ejecución:

  • Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.
  • Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.
  • Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.
  • Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.

Tolerancia de perforación: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Aplicación:

  • Para situaciones de mecanizado extremas.

Con plaquitas n.º 236605236610.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Recomendación:

En el inicio del taladrado reducir el avance al 70 %.

Nota:

Versión con mango PSC disponible a petición.
Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 18,5 mm

Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 18,5 mm

a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 839.27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 730.12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Empleo de taladro centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones
Código ISO plaquita de corte SOGX 060206 18-... SOGX 060305
⌀ nominal D 18,5 18,5
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC
Serie KUB Pentron® Power Drill
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra