{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 19,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ABS | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 80 mm | |
Longitud de voladizo LA | 115 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 060306 18-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 146 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235507 19,5 | |
Número del fabricante | U12 51950 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 19,5mm |
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
6 piezas en stock
6 pieces available in 9-12 working days
US $ 702.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
15 piezas en stock
15 pieces available in 9-12 working days
US $ 504.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 060306 18-... | SOGX 070306 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
⌀ nominal D | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Longitud útil L1 | 80 mm | 80 mm | 79 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Longitud de voladizo LA | 115 mm | 98 mm | 96 mm |