Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS® 44 mm

Número de artículo: 235507 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie KUB Quatron®
    ⌀ nominal D 44
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
    Mango ABS
    Refrigeración interior
    Longitud útil L1 176 mm
    Longitud de voladizo LA 226 mm
    ⌀ del mango ABS® Ds 63 mm
    Código ISO plaquita de corte SOEX 120508 44-...
    Juego tornillo para plaquita reversible 239652 20IP (6,3 Nm)
    Número de filos Z 1
    Longitud total L 264 mm
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 235507 44
    EAN / GTIN 4047109097483
    Número del fabricante U14 04400

    Descripción

    Aplicación:

    Con plaquitas n.º 236520236576.

    Nota:

    Uso solo en condiciones de máquina estables.
    Taladrado con eje decalado hasta Vmáx = 0,25 mm, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010239012.
    Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =D+0,5 mm.
    Otros tamaños disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra