{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 26,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 81 mm | |
Longitud de voladizo LA | 103 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0.3 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 163 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235005 26,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253219 | |
Número del fabricante | 235005 26,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 26,5mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
32 piezas en stock
32 pieces available in 9-12 working days
US $ 491.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
9 piezas en stock
9 pieces available in 9-12 working days
US $ 598.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | 3×D |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 080407 |
⌀ nominal D | 26,5 | 26,5 |
Longitud útil L1 | 81 mm | 81 mm |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |