{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 19 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 60 mm | |
para ⌀ pulgadas | 3/4 pul | |
Longitud de voladizo LA | 77 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0.25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 133 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235005 19 | |
EAN / GTIN | 4062406253103 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado 19 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 442.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 539.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | 3×D |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones | centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ de mango Ds | 25 | 25 |
Longitud útil L1 | 60 | 57 |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |