Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado ⌀ mango 20 mm, 3×D, ⌀ DC m7: 19mm

Número de artículo: 232302 19
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
10 piezas en stock 10 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal D 19
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud útil L1 57 mm
Longitud de voladizo LA 81 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0.25 mm
Código ISO plaquita de corte WOEX 030204
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 6IP (0,6 Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 131 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232302 19
EAN / GTIN 4045197351777
Número del fabricante 232302 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Elevada estabilidad y máxima seguridad del proceso.
Con un ⌀ del mango de 20 mm, especialmente apto para herramientas accionadas (ver grupo 31).

Aplicación:

Para el uso fijo y rotatorio.
Para taladrado sin estrías de retirada y exactitud dimensional (aprox. ± 0,1 mm).
Aptas también para máquinas con una potencia de accionamiento reducida. Especialmente adecuada para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado (MTM).

Idóneo para:

Plaquitas WOEX 030204.

Nota:

Herramientas escalonadas hasta 2 niveles según sus indicaciones disponibles a petición. (Cantidad mínima de pedido: 2 unidades).
¡ATENCIÓN!
Al salir la broca se cae un disco.
En piezas rotatorias existe peligro de accidentes.
Tome las medidas de protección oportunas.