Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado ⌀ mango 20 mm 15 mm

Número de artículo: 232302 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal D 15
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud útil L1 45 mm
para ⌀ pulgadas 19/32 pul
Longitud de voladizo LA 69 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0.5 mm
Código ISO plaquita de corte WOEX 030204
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 6IP (0,6 Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 119 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232302 15
EAN / GTIN 4045197351715
Número del fabricante 232302 15

Descripción

Ejecución:

Elevada estabilidad y máxima seguridad del proceso.
Con un ⌀ del mango de 20 mm, especialmente apto para herramientas accionadas (ver grupo 31).

Aplicación:

Para el uso fijo y rotatorio.
Para taladrado sin estrías de retirada y exactitud dimensional (aprox. ± 0,1 mm).
Aptas también para máquinas con una potencia de accionamiento reducida. Especialmente adecuada para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado (MTM).

Idóneo para:

Plaquitas WOEX 030204.

Nota:

Herramientas escalonadas hasta 2 niveles según sus indicaciones disponibles a petición. (Cantidad mínima de pedido: 2 unidades).
Encontrará el formulario de consulta en la eShop, en la página de producto en “Formularios”.
¡ATENCIÓN!
Al salir la broca se cae un disco.
En piezas rotatorias existe peligro de accidentes.
Tome las medidas de protección oportunas.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado ⌀ mango 20 mm 15 mm

Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado ⌀ mango 20 mm 15 mm

a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 433.65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 464.62
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 1 1
Empleo de taladro Centrado ;taladrado previo inclinado ;taladrado transversal con restricciones ;Perforación de huecos ;salida inclinada ;bombeado Centrado ;taladrado previo inclinado ;taladrado transversal con restricciones ;Perforación de huecos ;salida inclinada ;bombeado
Longitud del mango Ls 50 56
Longitud útil L1 45 45
para ⌀ pulgadas 19/32 19/32
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles
Longitud de voladizo LA 69 69

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra