{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 12×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Longitud útil L1 | 300 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Tornillos de amarre | 232990 TX15 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232256 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717818 | |
Número del fabricante | 232256 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior 25
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 1,063.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 1,168.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 25 ;35 | 25 ;25.99 |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 12×D | 12×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 32 | 32 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |