Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior 12

Número de artículo: 232256 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 12×D
  • Mango: ISO 9766
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 12×D
Mango ISO 9766
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 12 mm - 12.5 mm
Longitud útil L1 144 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
Tornillos de amarre 232990 TX7
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232256 12
EAN / GTIN 4045197717788
Número del fabricante 232256 12

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.

Nota:

Reducir los valores de avance f en un 10% y los valores vc en un 30%.
Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior 12

Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior 12

a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 694.72
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 764.05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo ⌀ Dc 12 ;12.5 12 ;12.5
Número de filos Z 2 2
Ejecución 12×D 12×D
Refrigeración interior
Mango ISO 9766 Cono Morse
Longitud útil L1 144 144
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles