{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO plaquita de corte | BDMT 170408 | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 4 | |
Número de plaquitas de corte | 12 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 45 mm | |
Longitud total Ltot | 70 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 1704 | |
Tornillo para plaquita | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227655 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664579280 | |
Número del fabricante | THN03952 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° MECH17 63/4 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 1,119.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 1,413.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 1,677.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 27 | 27 | 27 |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 63 | 63 | 63 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 | 90 |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 45 | 55 | 47 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |