Fresa angular de 90° MEC17, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/6mm

Número de artículo: 227510 80/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 80 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 15.7 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
⌀ D3 73 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 153 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 158 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0.2 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 71.6 mm
Plaquita de corte adecuada BDMT 170408
Tornillo para plaquita 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227510 80/6
EAN / GTIN 4960664456697
Número del fabricante THN03429

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular de 90° MEC17, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/6mm

Fresa angular de 90° MEC17, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/6mm

a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 891.95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 1,150.50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
US $ 738.97
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 790.60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 6 5 7 5
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado Escuadrado Escuadrado Fresado circular; Ramping; Plunging
Longitud total Ltot 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Refrigeración interior
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con taladro con perforación
⌀ de corte DC 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular