{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 15.7 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
⌀ D3 | 56 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 119 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 124 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.26 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 54.6 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 170408 | |
Tornillo para plaquita | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227510 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664452767 | |
Número del fabricante | THN03426 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEC17, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 63/5mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 764.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 616.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 705.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 170408 | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados |