{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 25 mm | |
Longitud total Ltot | 88 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 47 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.55 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 21 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 0703 | |
Tornillo para plaquita | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227105 25/7 | |
EAN / GTIN | 4960664472703 | |
Número del fabricante | THN63275 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de 90° MECX 25/7 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 663.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 643.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 632.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
Longitud total Ltot | 88 mm | 90 mm | 115 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 47 mm | 48 mm | 48 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |