Fresa angular de 90° MECX, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 8/1mm

Número de artículo: 227100 8/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Número de filos Z 1
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Longitud de voladizo L1 16 mm
Longitud total Ltot 80 mm
⌀ de mango Ds h6 10 mm
⌀ D3 5 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 13 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 14 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2.86 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 4 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 0703
Tornillo para plaquita 229706 (T6; 0,45 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227100 8/1
EAN / GTIN 4960664462728
Número del fabricante THN03600

Descripción

Descripción:

Mayor productividad también en condiciones de mecanizado inestables a consecuencia de la división muy estrecha. Fuerzas de corte reducidas y estabilidad elevada para una baja tendencia a la vibración. Permite numerosas tareas de fresado, como fresado de hombros, rampas, etc.