Fresa angular de 90° MECX 25/7 mm

Número de artículo: 227100 25/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 25 mm
    Número de filos Z 7
    Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
    Refrigeración interior
    Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
    Longitud de voladizo L1 25 mm
    Longitud total Ltot 120 mm
    ⌀ de mango Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 22 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 47 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 0.55 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 21 mm
    Plaquita de corte adecuada BD.. 0703
    Tornillo para plaquita 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 227100 25/7
    EAN / GTIN 4960664462889
    Número del fabricante THN03651

    Descripción

    Descripción:

    Mayor productividad también en condiciones de mecanizado inestables a consecuencia de la división muy estrecha. Fuerzas de corte reducidas y estabilidad elevada para una baja tendencia a la vibración. Permite numerosas tareas de fresado, como fresado de hombros, rampas, etc.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra