Fresa angular de 90° MFWN 63/4 mm

Número de artículo: 225600 63/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Plunging; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 63 mm
    Número de filos Z 4
    Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Plunging; Escuadrado
    Refrigeración interior
    Profundidad de corte máxima ap máx. 8 mm
    Longitud de voladizo L1 30 mm
    Longitud total Ltot 110 mm
    ⌀ de mango Ds h6 32 mm
    Plaquita de corte adecuada WNMU 0806..
    Tornillo para plaquita 229700 (T15; 4,2 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 225600 63/4
    EAN / GTIN 4960664647408
    Número del fabricante THN04651

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa con plaquitas de corte de dos lados.
    La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra