WNMU 080608 EN-SM INOX

Número de artículo: 225623 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WNMU 080608 EN-SM
    Tipo INOX
    Radio angular 0.8 mm
    Clase PR1525
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,06 − 0,2 mm
    Número de cambios/cortes 6
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 225623 INOX
    EAN / GTIN 4960664648955
    Número del fabricante TLB09311

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    200
    Acero < 750 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    160
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquitas de corte reversibles con recubrimiento de MEGACOAT, con 6 filos; mediante ejecución de doble lado. Gracias al gran ángulo de desprendimiento axial de 13° como mínimo se reduce notablemente la fuerza de corte.

    Aplicación:

    La geometría SM es fuertemente positiva y proporciona un corte suave.

    Nota:

    Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra