Fresa angular de 90° MFWN, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/3mm

Número de artículo: 225600 50/3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
9 piezas en stock 9 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Plunging; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 3
Forma del mango Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Plunging; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 8 mm
Longitud de voladizo L1 30 mm
Longitud total Ltot 110 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Plaquita de corte adecuada WNMU 0806..
Tornillo para plaquita reversible 229700 (T15; 4,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 225600 50/3
EAN / GTIN 4960664647392
Número del fabricante THN04650
Fabricante KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Ejecución:

Fresa con plaquitas de corte de dos lados.
La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.