Fresa de avance elevado MFH mini 40/5 mm

Número de artículo: 221965 40/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Plunging; Ramping; Fresado circular
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 40 mm
    Número de filos Z 5
    Ejecuciones de mangos con perforación
    Empleo de fresa Plunging; Ramping; Fresado circular
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    ⌀ D3 33 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
    Longitud total Ltot 40 mm
    ⌀ de perforación de asiento 16 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 73 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 0.55 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 31.3 mm
    Plaquita de corte adecuada LOGU 0303..
    Tornillo para plaquita 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Ángulo de ajuste κ 15 grados
    Fz Helix 0.8
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 221965 40/5
    EAN / GTIN 4960664811496
    Número del fabricante THN08326

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Fresa de avance elevado MFH mini 40/5 mm

    Fresa de avance elevado MFH mini 40/5 mm

    a petición
    En stock
    4 piezas en stock
    US $ 521.98
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    41 piezas en stock
    US $ 449.87
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Empleo de fresa Plunging ;Ramping ;Fresado circular Fresado circular ;Ramping ;Ramping
    Estrategia de arranque de virutas HPC HPC
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 73 74
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 78
    Ángulo de rampa αmáx. 0.55 0.62
    Longitud de rampa L para αmáx. 31.3 32.4
    Fz Helix 0.8 0.8

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra