LOGU 030310 ER-GM, CA6535, Tipo: S

Número de artículo: 221976 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte LOGU 030310 ER-GM
Tipo S
Radio angular 1 mm
Clase CA6535
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1.6 mm
Avance fz por diente 0.2 mm - 0.8 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221976 S
EAN / GTIN 4960664741656
Número del fabricante TMA04200

Tablas de Aplicación

Inconel
S
30
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de dos lados con 4 aristas de corte. La ejecución convexa de las aristas de corte de la plaquita asegura la entrada suave de la arista de corte en el material.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap máx. = 1 mm.