{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 70 mm | |
Longitud total Ltot | 131 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 57 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.74 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 23.3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221955 32/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741403 | |
Número del fabricante | THN07627 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH mini 32/5 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 489.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 476.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | 20 grados |
Longitud total Ltot | 131 mm | 150 mm |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ de corte DC | 32 mm | 32 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.74 grados | 0.82 grados |
Longitud de rampa L para αmáx. | 23.3 mm | 24.4 mm |