{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Ramping; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 70 mm | |
Longitud total Ltot | 150 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 58 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.82 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 24.4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | |
Ángulo de ajuste κ | 20 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213052 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566340 | |
Número del fabricante | 213052 32/5 |