{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Ramping; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | |
Longitud total Ltot | 130 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 34 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.62 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12.4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | |
Ángulo de ajuste κ | 20 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213052 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566326 | |
Número del fabricante | 213052 20/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Mini fresa de avance elevado, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 20/3mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 343.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 370.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
Empleo de fresa | Ramping; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Longitud total Ltot | 130 mm | 85 mm |
Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
⌀ D3 | 14 mm | 12 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 34 mm | 32 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | 38 mm |