Fresa de disco con tope Ancho ap 12 mm 125L mm

Número de artículo: 218567 125L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 125 mm
    Cantidad efectiva de filos Zef 6
    Número de plaquitas de corte 12
    Ejecuciones de mangos con perforación
    Refrigeración interior no
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Profundidad de corte máxima ae máx. 29.7 mm
    ⌀ cuello d1 59 mm
    Longitud total Ltot 50 mm
    ⌀ de perforación de asiento 32 mm
    Plaquita de corte adecuada SNHX
    Código ISO plaquita de corte SN.. 1207
    Juego tornillo para plaquita reversible 219984 (IP15; 2,2 Nm)
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 218567 125L
    EAN / GTIN 4045197707536
    Número del fabricante 218567 125L

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

    Aplicación:

    Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

    Pieza de repuesto:

    N.º 219984 (TX15; 2,2 Nm).

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,2 con varilla n.° 674252 tam. IP15.
    Fresa de disco disponible hasta ⌀ D = 200 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra