Fresas de disco / cortadoras con collar Acero ancho ap = 2,2 mm 100/8 mm

Número de artículo: 218426 100/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 100 mm
    Número de filos Z 8
    Ejecuciones de mangos con perforación
    Refrigeración interior no
    Profundidad de corte máxima ae máx. 26 mm
    ⌀ cuello d1 48 mm
    ⌀ soporte base d2 48 mm
    Longitud total Ltot para ap 1,5 mm 51.4 mm
    Longitud total Ltot para ap 2,2 mm 52 mm
    Longitud total Ltot para ap 3,1 mm 52.8 mm
    ⌀ de perforación de asiento 27 mm
    Plaquita de corte adecuada XC.. 1119
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 218426 100/8
    EAN / GTIN 4045197533951
    Número del fabricante 218426 100/8

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y hoja de acero económica o tope y hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.

    Aplicación:

    Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

    Atención:

    La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

    Nota:

    Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
    Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra