Plaquita de corte Ancho 2,2 mm, Tipo: ST900

Número de artículo: 218460 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 20.45 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 17.04 / Unidad
a petición
En stock
322 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo ST900
Radio angular 0.2 mm
Material de corte MD
Clase HB7535
Avance fz 0,1 mm
Número de cambios/cortes 1
Tolerancia ap − 0 / + 0,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218460 ST900
EAN / GTIN 4045197648259
Número del fabricante 218460 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
230
Acero < 750 N/mm²
P
190
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
135
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para fresas de disco n.° 218408218444 y lama de tronzado n.° 273560.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.