Fresa para avellanado hacia atrás 180°, ⌀ máximo de avellanado D: 76mm

Número de artículo: 217180 76
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
1 piezas en stock 1 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ máximo de avellanado D (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ avellanado D 76 mm
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 1
⌀ mínimo dmín. 52 mm
Longitud de voladizo L1 185 mm
L3 155 mm
Medida de programación e 12.55 mm
Longitud total L 265 mm
⌀ de mango Ds h6 50 mm
Ejecuciones de mangos Weldon
Plaquita de corte adecuada 260158
Juego tornillo para plaquita reversible 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ángulo de avellanado 180
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217180 76
EAN / GTIN 4045197465740
Número del fabricante 217180 76
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con un filo (z = 1).

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página).
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,5 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.