Fresa para avellanado hacia atrás 180° 26 mm

Número de artículo: 217180 26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ máximo de avellanado D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ avellanado D 26 mm
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 1
⌀ mínimo dmín. 17 mm
Longitud de voladizo L1 82 mm
L2 67 mm
L3 60 mm
⌀ collar D1 25 mm
Medida de programación e 5.05 mm
Longitud total L 132 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Ejecuciones de mangos Whistle Notch
Plaquita de corte adecuada 260142
Tornillo para plaquita 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217180 26
EAN / GTIN 4045197196934
Número del fabricante 217180 26

Descripción

Ejecución:

Con un filo (z = 1).

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página).
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra