{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Tang | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 160 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215952 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939838 | |
Número del fabricante | 215952 20/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División amplia 20/2 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 472.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 368.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud de voladizo L1 | 30 | 50 |
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping |
Longitud total Ltot | 160 | 160 |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ de mango Ds h6 | 20 | 20 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |