LOEU 090408 TR-M, HB7515, Tipo: ST1400

Número de artículo: 215986 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 37.83 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 31.53 / Unidad
a petición
En stock
5,293 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte LOEU090408 TR-M
Tipo ST1400
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7515
Material de corte MD
Avance fz 0,1 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215986 ST1400
EAN / GTIN 4045197938107
Número del fabricante 215986 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
105
Acero < 50 HRC
H
50
GG(G)
K
275
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 4mm