APMT 060220 ER, HB7520, Tipo: ST900

Número de artículo: 215641 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 20.47 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 17.06 / Unidad
a petición
En stock
154 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 060220 ER
Tipo ST900
Radio angular 2 mm
Clase HB7520
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215641 ST900
EAN / GTIN 4045197673671
Número del fabricante 215641 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
340
Acero < 750 N/mm²
P
300
Acero < 900 N/mm²
P
260
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap máx = 4 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra