{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Plaquita de corte adecuada | AP.T 1335.. | |
Serie | Softcut® | |
Ángulo γ | 60 grados | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 3 | |
Número de plaquitas de corte | 9 | |
Longitud total Ltot | 52 mm | |
⌀ mínimo D | 17 mm | |
máximo ⌀ D1 | 47 mm | |
Anchura de chaflán realizable b | 14.7 mm | |
Longitud chaflán realizable l | 29.5 mm | |
Altura de chaflán realizable h | 25.5 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Avance por diente con hmáx | 0.12 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado |
Número de artículo | 215540 60 | |
EAN / GTIN | 4045197809711 | |
Número del fabricante | 215540 60 |