APMT 180516 ER, HB8630, Tipo: INOX

Número de artículo: 215283 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 22.11 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 18.43 / Unidad
a petición
En stock
704 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 180516 ER
Tipo INOX
Radio angular 1.6 mm
Clase HB8630
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,2 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215283 INOX
EAN / GTIN 4045197747761
Número del fabricante 215283 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra