Fresa de achaflanado GARANT Softcut® MTC 45 grados

Número de artículo: 215152 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo γ (grados) precio unitario incly. IVA
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Plaquita de corte adecuada AP.T 1805..
    Serie Softcut®
    Ángulo γ 45 grados
    Ejecuciones de mangos con taladro
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Cantidad efectiva de filos Zef 3
    Número de plaquitas de corte 6
    Longitud total Ltot 50 mm
    ⌀ mínimo D 35 mm
    máximo ⌀ D1 76 mm
    Anchura de chaflán realizable b 20 mm
    Longitud chaflán realizable l 29.5 mm
    Altura de chaflán realizable h 20 mm
    ⌀ de perforación de asiento 27 mm
    Avance por diente con hmáx 0.14 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Tipo de producto Fresa de achaflanado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215152 45
    EAN / GTIN 4045197801005
    Número del fabricante 215152 45

    Descripción

    Ejecución:

    Robusta fresa de achaflanado enchufable. Asientos para plaquitas reversibles encerrados en varios lados para estabilizar los filos y absorber las fuerzas verticales y radiales.

    Aplicación:

    Para grandes anchuras de chaflán en la construcción de acero. Idóneo para aplicaciones de desbaste y semidesbaste.

    Nota:

    Se consiguen superficies sin escalones.
    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra