Fresa de achaflanado GARANT Softcut HSI, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/3mm

Número de artículo: 214911 16/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de biselado hacia atrás: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia atrás 45 grados
Ángulo de ajuste κ 45 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 3
⌀ D 16 mm
⌀ achaflanado máximo Dmáx. 26.3 mm
Longitud de voladizo L1 35 mm
Longitud total Ltot 110 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Plaquita de corte adecuada SO.T 0836..
Juego tornillo para plaquita reversible 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214911 16/3
EAN / GTIN 4045197853912
Número del fabricante 214911 16/3

Descripción

Ejecución:

Herramienta de biselado de rendimiento muy elevado para mecanizado hacia delante y en sentido inverso.

Nota:

Dmáx. al utilizar con plaquitas de corte r = 0,4 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra