{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SO.. 1205.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 214857 100/10 | |
EAN / GTIN | 4045197553485 | |
Número del fabricante | 214857 100/10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() División estrecha GARANT Softcut HSI 100/10 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 1,318.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 1,287.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 | 6 |
Serie | Softcut® | Softcut® |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |