SDHW 0903 AESN ST500

Número de artículo: 214475 ST500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 19.00 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 15.84 / Unidad
a petición
En stock
419 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SDHW 0903 AESN
Tipo ST500
Clase CU7725
Material de corte Cermet
Avance fz por diente 0,19 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3.18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214475 ST500
EAN / GTIN 4045197319579
Número del fabricante 214475 ST500

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
350
Acero < 750 N/mm²
P
255
Acero < 900 N/mm²
P
230
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Plaquitas adecuadas para mayores velocidades de corte y avances.
  • Sinterizadas con precisión y rectificadas para conseguir las mejores calidades de superficie.
  • Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra