Fresa de planear de 45° 20/3 mm

Número de artículo: 214395 20/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 28.2 mm
Longitud de voladizo L1 40 mm
Longitud total Ltot 90 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Plaquita de corte adecuada SD.. 0903
⌀ D3 28 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 48 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 54 mm
Fresado circular de taladro ap 1.5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1.64 mm
Longitud de rampa L para αmáx. 17.5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214395 20/3
EAN / GTIN 4045197221629
Número del fabricante 214395 20/3

Descripción

Ejecución:

Gran cantidad de filos para una productividad máxima. Ataque positivo para un corte suave y bajo consumo de potencia.

Ventaja:

Productividad máxima, gracias a:
  • Velocidad de corte máxima.
  • Avances máximos.
  • Tiempos de mecanizado cortos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,5 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.