{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 71.2 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 134 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 140 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.47 mm | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 60.5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SD.. 0903 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 214400 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197131768 | |
Número del fabricante | 214400 63/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de planear de 45°, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 63/5mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 684.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 675.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 615.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 610.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | 22 mm | 27 mm | 22 mm |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SD.. 0903 | SE.. 1203.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |