{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 76 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.. 1203.. | |
Tornillo de apriete para plaquita | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Calzo | 219860 | |
Tornillo de amarre para calzo | 219861 (TX8) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213890 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197666536 | |
Número del fabricante | 213890 63/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de planear de 45°, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 63/5mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 675.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 684.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 615.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 610.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | 22 mm | 27 mm | 22 mm |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | POMX 10T5.. | OF.. 050405 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |