{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 44 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.T1305; XEEW1305 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213555 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197953414 | |
Número del fabricante | 213555 32/3 |