Fresa de planear de 45° TwinCut División normal, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/4mm

Número de artículo: 213415 50/4
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Número de filos Z: 4
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TwinCut
⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 4
Forma del mango con taladro
Ángulo de ajuste κ 45 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U 61.8 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U 65.2 mm
Longitud total Ltot para placas SN.U 40 mm
Longitud total Ltot para placas ON.U 38.3 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada SN.U; ON.U
Juego tornillo para plaquita reversible 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Calzo 219897
Tornillo de amarre para calzo 219899
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo 213415 50/4
Copiar
EAN / GTIN 4045197605481
Copiar
Número del fabricante 213415 50/4
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

A partir de un ⌀ de 160 mm para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales y sin refrigeración interior.

Aplicación:

Con plaquitas de corte de dos lados con 8 filos (ON. U) o plaquitas de 4 filos (SN. U).

Pieza de repuesto:

El calzo n.º 219897 es utilizable para ambos tipos de plaquita de corte.

Nota:

Sin equipamiento mixto de ON. U y SN. U admisible.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.