Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado XDLW 120408 TN, para fresa HPC FeelKing, HB7720

Número de artículo: 212975 ST1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 29.97 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 24.98 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
1,233 piezas en stock 1,233 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLW 120408 TN
Tipo ST1400
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2.6 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1.8 mm
Avance fz por diente 1 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212975 ST1400
EAN / GTIN 4045197454911
Número del fabricante 212975 ST1400
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
150
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra